SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP99034 KIT IP41 PER MINI PRAGMA PARETE - MIP99034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Pragma
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480167980
Artikelnummer
SNRMIP99034
Herstellernummer
MIP99034
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
l'accessorio di Resi9 MP è un kit IP41 per il centralino a parete. Consente al centralino di avere un grado di protezione IP41. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.