Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP99035 KIT IP41 PER MINI PRAGMA INCASSO - MIP99035

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP99035 KIT IP41 PER MINI PRAGMA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480167997

Artikelnummer

SNRMIP99035

Herstellernummer

MIP99035

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

L'accessorio per Resi9MP è un kit IP41 per il centralino verione incasso. Consente al centralino di avere un grado di protezione IP41. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.