Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN404504 CORNICE M-ELEGANCE QUINT.VETRO VERDE - MTN404504

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN404504 CORNICE M-ELEGANCE QUINT.VETRO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485111094

Artikelnummer

SNRMTN404504

Herstellernummer

MTN404504

Hersteller

SNR

Cornice coperchio MTN404504 Merten System M di Schneider Electric di colore Verde Smeraldo con 5 canali. La cornice coperchio appartiene ai gruppi estetici in vetro M-Elegance. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e in verticale. Il grado di protezione IP20 rende questa cornice coperchio il più affidabile e resistente possibile. La cornice coperchio è realizzata in vetro, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.