Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6270-0015 ADATTATORE SCATOLA RETTANG.STANDARD 3P - MTN6270-0015

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6270-0015 ADATTATORE SCATOLA RETTANG.STANDARD 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489496289

Artikelnummer

SNRMTN6270-0015

Herstellernummer

MTN6270-0015

Hersteller

SNR

Il dispositivo MTN6270-0015 è un telaio di fissaggio Merten System Design di Schneider Electric. Dimensioni: 70,8 mm di larghezza, 1,5 mm di altezza e 108,3 mm di lunghezza. Il telaio di fissaggio appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. È compatibile con la gamma KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Viene montata in una scatola a muro a 3 moduli. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti. Il telaiodi fissaggio è realizzato in metallo, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.