Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6035 KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M LW - MTN6302-6035

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6035 KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M LW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480919527

Artikelnummer

SNRMTN6302-6035

Herstellernummer

MTN6302-6035

Hersteller

SNR

Il rilevatore di presenza KNX MTN6302-6035 di Schneider Electric è di colore Bianco Loto e presenta un ritardo di 0-1 s. con sensore di rilevamento laterale. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo protegge al massimo la tua sicurezza. Il rilevatore di presenza è realizzato in policarbonato, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il rivelatore di presenza è anche privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.