Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN646991 ATT.0-10 V KNX REG-K/3 CAN.COM.MAN. - MTN646991

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN646991 ATT.0-10 V KNX REG-K/3 CAN.COM.MAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Schnittstelle 1-10 V - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485100036

Artikelnummer

SNRMTN646991

Herstellernummer

MTN646991

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Schnittstelle 1-10 V:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:

0

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Max. Schaltleistung:

3600 W

Anzahl der Ausgänge:

3

Max. Steuerstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP20

Unità di controllo 0-10 V REG-K a 3 canali con modalità manuale, per il collegamento di dispositivi con interfaccia 0-10 V a KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite (230 V) o morsetti a vite a innesto (0-10 V). Ciascuna uscita interruttore di 230 V può essere azionata manualmente con un interruttore manuale. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: diversecurve e velocità di attenuazione, lo stesso tempo di attenuazione, funzione di memoria, temporizzazione ON/OFF, funzione durata illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale. Scene (è possibile recuperare fino a otto valori di luminosità memorizzati), funzione centrale, funzionamento logico o controllo della priorità, funzione di blocco, feedback sullo stato, comportamento al recupero della tensione di bus. Contatto interruttore: per commutare i ballast/trasformatori elettronici. Tensione nominale: CA 230 V, 50-60 Hz. Corrente nominale: 16 A, cos Phi 0,6. Potenza commutazione: CA 230 V, 3.600 W, cos Phi 1. Carico capacitivo: CA 230 V, 16 A, 200 µF. Lampade a incandescenza: CA 230 V, max 3.600 W. Lampade alogene: CA 230 V, max 2.500 W. Lampade a fluorescenza: CA 230 V, max 3.600 VA, senza compensazione. CA 230 V, max 2.500 VA, con compensazione parallela. Lampade alogene LV con trasformatore ad avvolgimento: max 2.000 VA. Interfaccia 0-10 V: 0,12-100 mA. Intervallo di tensione: CC a 0-10 V. Larghezzadispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.