Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN648704 ATT.VEN.KNX REG-K/4X24/6 MOD.MAN. - MTN648704

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN648704 ATT.VEN.KNX REG-K/4X24/6 MOD.MAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 144 W

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485011912

Artikelnummer

SNRMTN648704

Herstellernummer

MTN648704

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

144 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Funktion Schalten:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per veneziane KNX REG-K/4x24/6 con modalità manuale. Per il controllo indipendente di 4 azionamenti di veneziane/tapparelle. La funzione dei canali delle veneziane è liberamente configurabile. Tutte le uscite delle veneziane possono essere azionate manualmente premendo il pulsante. Visualizzazione dello stato del canale tramite LED. Un LED verde indica la disponibilità al funzionamento. Con accoppiatore bus integrato. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Funzioni veneziane: Tipo di veneziana. tempo di esecuzione. Tempo di inattività. Intervallo di fase. Funzioni di disattivazione differenziate e allarmi meteo. Posizionamento a 8 bit per altezza e lamelle. Scene. Modalità manuale/automatica. Funzioni differenziate di stato e feedback. Per ciascuna uscita per veneziane: Tensione nominale: CC A 24 V ±10 %. Corrente nominale: 6 A. Tipi di carico: Variatori a corrente continua da 24 V. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.