SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663592 SENS. VENTO RISC. CON INTERF.0-10V - MTN663592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Windsensor
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485012124
Artikelnummer
SNRMTN663592
Herstellernummer
MTN663592
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Windsensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Wetterstation:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


