SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN689701 MORSETTO BUS TP R/G (50 PZ) - MTN689701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485012209
Artikelnummer
SNRMTN689701
Herstellernummer
MTN689701
Hersteller
SNR
Morsetto di collegamento bus rosso/nero Per il collegamento di max. 4 coppie di anime a un dispositivo KNX, utilizzabile anche come morsetto di derivazione. Consiste di due parti morsetti interbloccate in rosso (+) e grigio scuro (-), ciascuna con 4 morsetti a innesto. Per conduttori solidi con diametro da 0,6 a 0,8 mm. Contenuto: 1 PU: 50 morsetti. Colore: rosso/grigio scuro.