Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35021 MUREVA INTERRUTTORE DEVIATORE 1P 10AX - MUR35021

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35021 MUREVA INTERRUTTORE DEVIATORE 1P 10AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480789076

Artikelnummer

SNRMUR35021

Herstellernummer

MUR35021

Hersteller

SNR

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

76 mm

Einbautiefe:

10 mm

Gerätehöhe:

64 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

L'interruttore bidirezionale Mureva Styl MUR35021 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso all'interno e all'esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².