SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35028 MUREVA PULSANTE LUMINOSO 1P 10A - MUR35028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480789366
Artikelnummer
SNRMUR35028
Herstellernummer
MUR35028
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
ja
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Gerätetiefe:
64 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein







