SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36125TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM125 - NHDF36125TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1700...1700 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0785901563679
Artikelnummer
SNRNHDF36125TW
Herstellernummer
NHDF36125TW
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125...125 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1700...1700 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
525...525 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
104 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
86 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
18 kA
Höhe:
163 mm