SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36015TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM15 - NHGF36015TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...15 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 750...750 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480528880
Artikelnummer
SNRNHGF36015TW
Herstellernummer
NHGF36015TW
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15...15 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750...750 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
525...525 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
104 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
86 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Höhe:
163 mm


