SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36150TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 150...150 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1700...1700 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480529030
Artikelnummer
SNRNHGF36150TW
Herstellernummer
NHGF36150TW
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
150...150 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1700...1700 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
525...525 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
104 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
86 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Höhe:
163 mm


