Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36250TW J-FRAME 250A 35KA 3P TM250 - NJGF36250TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36250TW J-FRAME 250A 35KA 3P TM250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...250 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1250...2500 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480529351

Artikelnummer

SNRNJGF36250TW

Herstellernummer

NJGF36250TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...250 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

525...525 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

104 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

86 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

191 mm

NJGF36250TW è un interruttore automatico magnetotermico PowerPact Multistandard J-frame, 250 A, 65 KA da 3P 750V CA 250A a 50/60 Hz, capacità di interruzione 65 kA a 220/240 V CA. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NJGF36250TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame è montato in unità e ha una tensione di esercizio di V CA di 750 250 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.