SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLJF36250U31XTW L-FRAME 600A 65KA 3P MLOGIC 3.3 250A - NLJF36250U31XTW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage - nein
Hutschienenmontage optional - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480529566
Artikelnummer
SNRNLJF36250U31XTW
Herstellernummer
NLJF36250U31XTW
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Schutzart (IP):
IP40


