Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLJF36400U31XTW L-FRAME 600A 65KA 3P MLOGIC 3.3 400A - NLJF36400U31XTW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLJF36400U31XTW L-FRAME 600A 65KA 3P MLOGIC 3.3 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Geeignet für Hutschienenmontage - nein

  • Hutschienenmontage optional - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480529573

Artikelnummer

SNRNLJF36400U31XTW

Herstellernummer

NLJF36400U31XTW

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP40

L-Frame 600A 65kA 3p Mlogic 3,3 400A. gamma prodotto: PowerPact multistandard - gamma: PowerPact - nome abbreviato: L-Frame - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: distribuzione.