SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17990 VENTILATORE EMC 56 M3/H - NSY17990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 56 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Höhe - 150 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480169380
Artikelnummer
SNRNSY17990
Herstellernummer
NSY17990
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
56 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Höhe:
150 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
69 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja


