SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17991 VENTILATORE EMC 130 M3/H - NSY17991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 130 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480169397
Artikelnummer
SNRNSY17991
Herstellernummer
NSY17991
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
130 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
117 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja


