Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17997 GRIGLIA DI USCITA EMC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17997 GRIGLIA DI USCITA EMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Breite - 250 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Höhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480169427

Artikelnummer

SNRNSY17997

Herstellernummer

NSY17997

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Breite:

250 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Höhe:

250 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Durchmesser:

0 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Griglia di uscita 250 x 250mm realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) per ventola ClimaSys CV EMC Il kit è costituito da 1 griglia di uscita per il lato anteriore, 1 telaio metallico per la copertura dell'elemento di plastica, 1 griglia metallica per il fissaggio al telaio e 1 guarnizione per il collegamento tra il perimetro della griglia e l'armadio La larghezza esterna è di 250 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP54 Fissaggio con viti o clip Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm Griglia di uscita verniciata: grigia (RAL 7035)