Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX184 2 LATERALI SF INOX 304L 1800X400 - NSY2SPX184

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX184 2 LATERALI SF INOX 304L 1800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480154775

Artikelnummer

SNRNSY2SPX184

Herstellernummer

NSY2SPX184

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello laterale per armadi PanelSeT SFX La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 1800 mm I pannelli sono in acciaio inossidabile 304L e la guarnizione di tenuta è in poliuretano Fissaggio mediante viti dall'esterno della posizione dell'armadio sui lati dell'armadio Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli laterali e 1 guarnizione di tenuta La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Peso netto: 22 kg Il prodotto deve essere utilizzatoper applicazioni multiuso "ERROR:#REF!"