SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX205 2 LATERALI SF INOX 304L 2000X500 - NSY2SPX205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480154799
Artikelnummer
SNRNSY2SPX205
Herstellernummer
NSY2SPX205
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein