Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX206 2 LATERALI SF INOX 304L 2000X600 - NSY2SPX206

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX206 2 LATERALI SF INOX 304L 2000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480154805

Artikelnummer

SNRNSY2SPX206

Herstellernummer

NSY2SPX206

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello laterale per armadi PanelSeT SFX La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 2000 mm I pannelli sono in acciaio inossidabile 304L e la guarnizione di tenuta è in poliuretano Fissaggio mediante viti dall'esterno della posizione dell'armadio sui lati dell'armadio Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli laterali e 1 guarnizione di tenuta La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Peso netto: 43 kg Il prodotto deve essere utilizzatoper applicazioni multiuso "ERROR:#REF!"