SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFTB KIT STAFFE DI FISSAGGIO (4 STAFFE) - NSYAEFTB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 90 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa TBS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480166396
Artikelnummer
SNRNSYAEFTB
Herstellernummer
NSYAEFTB
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
20 mm
Connettori di fissaggio Thalassa TBP in PC termoplastico e viti. Dimensioni involucro: H 116 x W 116 x D 62 mm. Supporto per fissaggio a parete. Montaggio sulla parte superiore e inferiore, sulla parte posteriore dell'involucro. Carico permanente ammissibile di 30 kg sul corpo, 10 kg sul coperchio. In plastica. 4 connettori, viti incl.


