Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAELYTCRG8 SET DI 2 ANELLI DI SOLLEVAMENTO M8 - NSYAELYTCRG8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAELYTCRG8 SET DI 2 ANELLI DI SOLLEVAMENTO M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportöse

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 36 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480168727

Artikelnummer

SNRNSYAELYTCRG8

Herstellernummer

NSYAELYTCRG8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportöse

Breite:

120 mm

Höhe:

36 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

30 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Set di occhielli rivestiti in zinco M8: acciaio stampato e staffe: acciaio zincato per il sollevamento e il trasporto delle suite PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il kit è costituito da 2 occhielli, 2 staffe, 2 rondelle, 2 dadi ed elementi di fissaggio Il carico massimo è di 200 kg con imbracatura a 60°