SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEUBU61SC CORNICE IN POLIESTERE 635X185 - NSYAEUBU61SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 185 mm
Höhe - 635 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3606480198953
Artikelnummer
SNRNSYAEUBU61SC
Herstellernummer
NSYAEUBU61SC
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
185 mm
Höhe:
635 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
19.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Cornice di accoppiamento per PanelSeT S3D compact enclosure e PanelSeT CRN compact enclosure Il telaio di accoppiamento è realizzato in poliestere con carica in fibra di vetro La larghezza è di 185 mm L'altezza è 635 mm La profondità è di 19,5 mm Fissatosu accoppiamento laterale di 2 armadi tramite vite Il kit è costituito da 1 telaio di accoppiamento e elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Peso netto: 1,3 kg Il grado di protezione in ingresso è IP66


