SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEUBUSC SET 4 DISTANZIALI DI AFFIANC. - NSYAEUBUSC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 150 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial CRN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480168710
Artikelnummer
SNRNSYAEUBUSC
Herstellernummer
NSYAEUBUSC
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
150 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
130 mm
RAL-Nummer:
0
Kit di affiancamento per PanelSeT S3D compact e PanelSeT CRN compact Il prodotto è di plastica Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi tramite vite Il kit è costituito da 4 distanziali Ideale per applicazioni multi-scopo Peso netto: 0,08 kg Il grado di protezione in ingresso è IP66


