Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM1916TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 175X150 - NSYAMPM1916TB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM1916TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 175X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 168.5 mm

  • Breite - 140 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480166082

Artikelnummer

SNRNSYAMPM1916TB

Herstellernummer

NSYAMPM1916TB

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

168.5 mm

Breite:

140 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

piastra di montaggio liscia TBP/TBS Thalassa. Per le scatole H 175 x W 150 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.