Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM2419TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 225X175 - NSYAMPM2419TB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM2419TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 225X175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 225 mm

  • Breite - 175 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480166099

Artikelnummer

SNRNSYAMPM2419TB

Herstellernummer

NSYAMPM2419TB

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

225 mm

Breite:

175 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Thalassa TBP. Per le scatole H 225 x W 175 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.