SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM2924TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 275X225 - NSYAMPM2924TB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 265 mm
Breite - 215 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa TBS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480166105
Artikelnummer
SNRNSYAMPM2924TB
Herstellernummer
NSYAMPM2924TB
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
265 mm
Breite:
215 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Thalassa TBP. Per le scatole H 275 x W 225 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.


