Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM3429TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 325X275 - NSYAMPM3429TB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM3429TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 325X275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 315 mm

  • Breite - 265 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480166112

Artikelnummer

SNRNSYAMPM3429TB

Herstellernummer

NSYAMPM3429TB

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

315 mm

Breite:

265 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Thalassa TBP. Per le scatole H 325 x W 275 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.