SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD60357SB GUIDA DIN 35X7,5 PER CASS 600 - NSYAMRD60357SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 585 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480520747
Artikelnummer
SNRNSYAMRD60357SB
Herstellernummer
NSYAMRD60357SB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
585 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
564 mm
Materialstärke:
1 mm
Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi Spacial SBM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza nominale è di 585 mm e la larghezza dei centri di fissaggio è di 564 mm La profondità è di 7,5 mm L'altezza è di 35 mm Peso netto: 0,199 kg


