Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYATP24DTM COPRIFORO 24 MODULI - NSYATP24DTM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYATP24DTM COPRIFORO 24 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480162763

Artikelnummer

SNRNSYATP24DTM

Herstellernummer

NSYATP24DTM

Hersteller

SNR

Set di 10 coperture in PVC grigio (polivinilcloruro) (RAL 7035) per PanelSeT S3D e PanelSeT CRN La lunghezza è di 432 mm (24 moduli da 18 mm) La piastra può essere facilmente tagliata alla dimensione richiesta Fissaggio su pannelli frontali preforati Il prodotto deve essere utilizzato per la distribuzione modulare e applicazioni multifunzione. Il kit è costituito da 1 striscia