SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBANPLA53 PANNELLO ORIZZONTALE 500X320 - NSYBANPLA53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 18 mm
Breite - 458 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480194504
Artikelnummer
SNRNSYBANPLA53
Herstellernummer
NSYBANPLA53
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
18 mm
Breite:
458 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello orizzontale 500x320. gamma prodotto: Thalassa PLA - tipo di accessori: piastra di supporto - applicazione: Multifunzione - compatibilità prodotto: armadi PLA - composizione dispositivo: 1 piastra, elementi di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..


