SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBANPLA74 PANNELLO ORIZZONTALE 750X420 - NSYBANPLA74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 18 mm
Breite - 708 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480194535
Artikelnummer
SNRNSYBANPLA74
Herstellernummer
NSYBANPLA74
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
18 mm
Breite:
708 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello orizzontale 750x420. gamma prodotto: Thalassa PLA - tipo di accessori: piastra di supporto - applicazione: Multifunzione - compatibilità prodotto: armadi PLA - composizione dispositivo: elementi di fissaggio, 1 piastra. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..


