Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBRF12PLAG 7035 RACK FISSO 750X750 - NSYBRF12PLAG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBRF12PLAG 7035 RACK FISSO 750X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485405490

Artikelnummer

SNRNSYBRF12PLAG

Herstellernummer

NSYBRF12PLAG

Hersteller

SNR

Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"negli armadi PanelSeT PLA e PanelSeT PHD L'altezza nominale è 750 mm Supporta il montaggio di 12 unità Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19"Le strisce sono realizzate in lamiera d'acciaio grigia da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose