Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS600 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 600 - NSYBVS600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS600 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480063008

Artikelnummer

SNRNSYBVS600

Herstellernummer

NSYBVS600

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

75 mm

Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 550 mm e la larghezza nominale di 600 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.