SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS800 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 800 - NSYBVS800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 75 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480063015
Artikelnummer
SNRNSYBVS800
Herstellernummer
NSYBVS800
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
75 mm
Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 750 mm e la larghezza nominale di 800 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.


