Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF104X95X FILTRO ANTI INSETTI 95X115 - NSYCAF104X95X

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF104X95X FILTRO ANTI INSETTI 95X115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 98 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Tiefe - 0.6 mm

  • Filterklasse - sonstige

  • Mit Filtermatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151842

Artikelnummer

SNRNSYCAF104X95X

Herstellernummer

NSYCAF104X95X

Hersteller

SNR

Breite:

98 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

0.6 mm

Filterklasse:

sonstige

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

EMV-Ausführung:

nein

Filtro anti-zanzare inox 304 per cassette ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra l'involucro e il deflettore metallico La larghezza esterna è di 98 mm L'altezza esterna è di 115 mm Il filtro ha uno spessore di 0,6 mm