Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125 FILTRO RICAMBIO STD 114X114 - NSYCAF125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125 FILTRO RICAMBIO STD 114X114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 125 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Tiefe - 6 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

3606480151613

Artikelnummer

SNRNSYCAF125

Herstellernummer

NSYCAF125

Hersteller

SNR

Breite:

125 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

6 mm

Mit Filtermatte:

ja

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Prisma P - Filtro standard G2 per griglia di uscita o apertura ventilatore. Apertura 125 x 125 mm. Esterno: 170 x 150 mm. Accessorio di gestione termica. Montaggio tra cassetta/armadio e griglie di uscita. Compatibile con ClimaSys CV. Materiale sintetico. Set di 5 unità.