SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125M FILTRO ANTI-INSETTI 125X125MM - NSYCAF125M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 114 mm
Höhe - 114 mm
Tiefe - 8 mm
Filterklasse - sonstige
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151712
Artikelnummer
SNRNSYCAF125M
Herstellernummer
NSYCAF125M
Hersteller
SNR
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
8 mm
Filterklasse:
sonstige
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
EMV-Ausführung:
nein
Filtro in acciaio inox per ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm


