Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125O FILTRO ATM. OLEOSA 125X125 - NSYCAF125O

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125O FILTRO ATM. OLEOSA 125X125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 125 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Tiefe - 0.6 mm

  • Mit Filtermatte - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480151644

Artikelnummer

SNRNSYCAF125O

Herstellernummer

NSYCAF125O

Hersteller

SNR

Breite:

125 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

0.6 mm

Mit Filtermatte:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm