SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125T FILTRO FINE 125X125MM - NSYCAF125T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 125 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 0.6 mm
Mit Filtermatte - ja
Werkstoff - sonstige
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3606480151675
Artikelnummer
SNRNSYCAF125T
Herstellernummer
NSYCAF125T
Hersteller
SNR
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
0.6 mm
Mit Filtermatte:
ja
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Set di 5 filtri G3 da materiale sintetico per armadi ClimaSys CV e Prisma P Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm


