Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF223T FILTRO FINE 223X223MM - NSYCAF223T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF223T FILTRO FINE 223X223MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 223 mm

  • Höhe - 223 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

3606480151682

Artikelnummer

SNRNSYCAF223T

Herstellernummer

NSYCAF223T

Hersteller

SNR

Breite:

223 mm

Höhe:

223 mm

Tiefe:

10 mm

Mit Filtermatte:

ja

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Prisma P - Filtro fine G3 per griglia di uscita o apertura ventilatore. Apertura 223 x 223 mm. Esterno: 268 x 248 mm. Accessorio di gestione termica. Montaggio tra cassetta/armadio e griglie di uscita. Compatibile con ClimaSys CV. Materiale sintetico. Set di 5 unità.