Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF228R FILTRO DI RICAMBIO - NSYCAF228R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF228R FILTRO DI RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 228 mm

  • Höhe - 228 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Mit Filtermatte - nein

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480152078

Artikelnummer

SNRNSYCAF228R

Herstellernummer

NSYCAF228R

Hersteller

SNR

Breite:

228 mm

Höhe:

228 mm

Tiefe:

200 mm

Mit Filtermatte:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Prisma P - Filtro per griglia di uscita sul tetto o ventilatore sul tetto. Apertura 223 x 223 mm. Esterno: 268 x 248 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ClimaSys CV. Montaggio su cappa del dispositivo. Cappa per ventilazione naturale IP54. Protezione IP54. Set di 5 unità.