SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF291T FILTRO FINE 291X291MM - NSYCAF291T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 280 mm
Höhe - 280 mm
Tiefe - 8 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3606480151699
Artikelnummer
SNRNSYCAF291T
Herstellernummer
NSYCAF291T
Hersteller
SNR
Breite:
280 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
8 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Set di 5 filtri G3 da materiale sintetico per armadi ClimaSys CV, Prisma P e Prisma G Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 280 mm L'altezza di taglio è di 280 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm


