SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF92M FILTRO ANTI-INSETTI 92X92MM - NSYCAF92M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 92 mm
Höhe - 92 mm
Tiefe - 0.6 mm
Mit Filtermatte - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150879461
Artikelnummer
SNRNSYCAF92M
Herstellernummer
NSYCAF92M
Hersteller
SNR
Breite:
92 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
0.6 mm
Mit Filtermatte:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
EMV-Ausführung:
nein
Filtro in acciaio inox per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 83 mm L'altezza di taglio è di 83 mm Il filtro ha uno spessore di 6 mm Dimensioni dell'apertura: 92 x 92 mm


