Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG108LP GRIGLIA CON FILTRO - NSYCAG108LP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG108LP GRIGLIA CON FILTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Breite - 124 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Höhe - 124 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480151927

Artikelnummer

SNRNSYCAG108LP

Herstellernummer

NSYCAG108LP

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Breite:

124 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Höhe:

124 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Durchmesser:

108 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Griglia di uscita 124 x 124mm realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) per armadi ClimaSys CV Il kit è costituito da 1 parte esterna per la parte anteriore La larghezza esterna è di 124 mm Diametro apertura 108 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti Verniciato in nero