SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG125LPF GRIGLIA D USCITA 125X125 7035 - NSYCAG125LPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Schutzart (IP) - IP54
Montageart - Schnappbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151538
Artikelnummer
SNRNSYCAG125LPF
Herstellernummer
NSYCAG125LPF
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 125 x 125 mm. Esterno: 170 x 150 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035.1 filtro standard sintetico G2 M1 inclusi. IP54 Protezione.