Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG12LPH1 BOCCHETTE DI VENT. NAT. M12 IP68 16L/H - NSYCAG12LPH1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG12LPH1 BOCCHETTE DI VENT. NAT. M12 IP68 16L/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480166532

Artikelnummer

SNRNSYCAG12LPH1

Herstellernummer

NSYCAG12LPH1

Hersteller

SNR

Set di 10 valvole di rilascio pressione impermeabili 18,3 x 17,1mm per Thalassa PLS, Thalassa PLM, Thalassa TBS e Thalassa TBP Il prodotto è costituito da PA6-V2 e da membrana di copolimero acrilico Il kit è costituito da 1 valvola La larghezza è di 18,3mm Diametro apertura 11,5 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP68 Fissaggio con viti Ritardante di fiamma V2 La temperatura operativa è compresa nell'intervallo tra -40 e 150°C La differenza di pressione è inferiore a 1 bar La permeabilità è di 16 l/h